Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9529 C SB Stufenschlüssel 1/2'' 88mm 05136074001 SB

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05136074001

  • Flache Ausführung - Nein

  • Mit Knarre - Nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288228390

Sonepar Artikelnummer

121131709

Hersteller Artikelnummer

05136074001

Hersteller Typ

05136074001

Hersteller Artikel Nr.:

05136074001

Flache Ausführung:

Nein

Mit Knarre:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.168 kg

9529 C SB Stufenschlüssel 1/2'', 88 mm, Stufenschlüssel-Einsatz (1/2'') für SHK-Anwendungen: Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen, Thermostat-, Ablaufverschraubungen etc. 05136074001