Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9530 Drehmomentschlüssel-Set für Wärmepumpen/Klimaanlagen 4-teilig 05136076001 SB

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05136076001

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288228987

Sonepar Artikelnummer

121131635

Hersteller Artikelnummer

05136076001

Hersteller Typ

05136076001

Hersteller Artikel Nr.:

05136076001

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

3

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Anzahl der Aufnahmeschäfte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

4

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

2.550 kg

9530 Drehmomentschlüssel-Set für Wärmepumpen/Klimaanlagen, 4-teilig, 1x Click-Torque X 7 Drehmomentschlüssel für Einsteckwerkzeuge, 10-100 Nm: 14x18 x 10-100 Nm, 1x 7880 Joker XXL Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel für Schlüsselweite 24-32 mm, 14x18 mm: 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4'' x 113,5 mm, 1x 7880 Joker XL Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel für Schlüsselweite 19-24 mm, 14x18 mm: 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16'' x 95 mm, 1x 7880 Joker L Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel für Schlüsselweite 16-19 mm, 14x18 mm: 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4'' x 85,5 mm, 4-teiliger Click-Torque Drehmomentschüssel-Satz mit drei selbstjustierenden Joker Einsteck-Maulschlüsseln. Für das sachgerechte Anziehen von Schraubverbindungen bei der Installation und Reparatur von Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen. Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Für den Rechts- und Linksanzug und mit Einsteckvierkant 14x18 mm zur Aufnahme von entsprechenden Einsteckwerkzeugen. Die drei selbstjustierenden Joker Einsteck-Maulschlüssel 7880 ersetzen durch die stufenlos und parallel geführten Backen mehrere Maulschlüssel-Einzelabmessungen. Die benötigte Größe stellt sich beim Ansetzen an der Sechskant-Mutter oder -Schraube stufenlos von selbst ein. Für das schnelle und durchgängige Schrauben ohne Absetzen sorgt die Ratschenfunktion. Durch die Nutzung der Eckweiten-Prismen ist ein Rückschwenkwinkel von nur 30° realisierbar. 05136076001