Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9532 Kettennieter Werkstatt-Set 20-teilig 05136042001 SB

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05136042001

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288229571

Sonepar Artikelnummer

121131661

Hersteller Artikelnummer

05136042001

Hersteller Typ

05136042001

Hersteller Artikel Nr.:

05136042001

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

1

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

1

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

12

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

1

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Anzahl der Aufnahmeschäfte:

2

Gesamtzahl der Werkzeuge:

18

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.637 kg

9532 Kettennieter Werkstatt-Set, 20-teilig, 1x 8001 A Bit-Ratsche ¼'': 1/4'' x 87 mm, 1x 816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter: 1/4'' x 119 mm, 2x 851/4 Z Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, 2x 867/4 Z TORX® Bits: TX 10x89 mm, TX 25x89 mm, 6x 840/4 Z Bits: 2x89 mm, 2,5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm, 2x 840/1 Z Bits: 5x25 mm, 8x25 mm, 1x 9512 Kettenfixierhaken: 9512 Kettenfixierhaken, 1x 9513 Kettennieter: 9513 Kettennieter, 1x 9533 Kettenverschlussgliedzange: 167,5 mm, 3x 9534 Ersatz-Nietstift für Kettennieter 9513: 15 mm, 18-teiliges Werkzeug-Set für die Fahrrad-Werkstatt. Mit der Bit-Ratsche Zyklop Mini und dem Bit-Handhalter und den 89 mm bzw. 25 mm langen Bits lassen sich Innensechskant, TORX® und Kreuzschlitz Phillips Schrauben betätigen. Mit dem enthaltenen Kettennieter und -halter mit auswechselbarem Nietstift lassen sich Fahrradketten öffnen und schließen (geeignet für Single-Speed Ketten, bis 12-fach). Die Kettenschlosszange erleichtert das Öffnen und Schließen von Ketten mit Kettenschloss. 05136042001