Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9534/3 Ersatzteil-Kit Nietstift für Kettennieter 9513 3-teilig 05130006001

WERA
kopierenkopieren
WERA - 9534/3 Ersatzteil-Kit Nietstift für Kettennieter 9513 3-teilig 05130006001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05130006001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Gesamtlänge - 84 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288230478

Sonepar Artikelnummer

121131662

Hersteller Artikelnummer

05130006001

Hersteller Typ

05130006001

Hersteller Artikel Nr.:

05130006001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Gesamtlänge:

84 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.004 kg

''9534/3 Ersatzteil-Kit Nietstift für Kettennieter 9513, 3-teilig 3x 9534 Ersatz-Nietstift für Kettennieter 9513: 15 mm 05130006001''