WERA - 9538 Magnet 05033400001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05033400001
Bauform - Hand
Geeignet für Demagnetisierung - Ja
Geeignet für Magnetisierung - Ja
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288230645
Sonepar Artikelnummer
121131725
Hersteller Artikelnummer
05033400001
Hersteller Typ
05033400001
Hersteller Artikel Nr.:
05033400001
Bauform:
Hand
Geeignet für Demagnetisierung:
Ja
Geeignet für Magnetisierung:
Ja
Länge:
30 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
0.010 kg


