Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9582 Rolltasche 6007 Joker 8, ohne Werkzeug, 424 mm 05136499001

WERA
kopierenkopieren
WERA - 9582 Rolltasche 6007 Joker 8, ohne Werkzeug, 424 mm 05136499001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05136499001

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Mit Schloss - Nein

  • Gesamtzahl der Fächer - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288236722

Sonepar Artikelnummer

121391848

Hersteller Artikelnummer

05136499001

Hersteller Typ

05136499001

Hersteller Artikel Nr.:

05136499001

Ausführung:

Tasche

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Mit Schloss:

Nein

Gesamtzahl der Fächer:

8

Breite:

424 mm

Rollbar:

Nein

Mit Schulterriemen:

Nein

Mit Teleskopgriff:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Ja

Farbe:

schwarz

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

42029298

Gewicht:

0.148 kg

''9582 Rolltasche 6007 Joker 8, ohne Werkzeug, 424 mm Robuste Rolltasche für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug, ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist, 2 Schlaufen zum Aufhängen der Rolltasche im geschlossenen und im geöffneten Zustand, für 8 Joker Maulschlüssel 6007, ohne Werkzeug. 05136499001''