Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9600 Nuss-Magnetleiste, 1/4'', unbestückt, 30 x 270 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 9600 Nuss-Magnetleiste, 1/4'', unbestückt, 30 x 270 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05136420001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Werkzeughalter

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288223326

Sonepar Artikelnummer

120997613

Hersteller Artikelnummer

05136420001

Hersteller Typ

05136420001

Hersteller Artikel Nr.:

05136420001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Werkzeughalter

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Lochform:

sonstige

Breite:

30 mm

Höhe:

23 mm

Schraubbefestigung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.126 kg

Magnetleiste mit sicherer Nussaufnahme und dennoch einfacher Entnahme (Twist to unlock) zur temporären Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen. Leichtgängiger Drehmechanismus für sicheren Halt und leichte Entnahme der Werkzeuge. Unbestückt, für bis zu 10 Nüsse, 1/4''. 1 Nuss-Magnetleiste, unbestückt. Für bis zu 10 Steckschlüsseleinsätze und/oder Bitnüsse mit 1/4''-Antrieb. Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung.