Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9605 Metallrack für Quergriff Schraubendreher, 214 x 78 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 9605 Metallrack für Quergriff Schraubendreher, 214 x 78 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05136425001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Werkzeughalter

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288223425

Sonepar Artikelnummer

120997629

Hersteller Artikelnummer

05136425001

Hersteller Typ

05136425001

Hersteller Artikel Nr.:

05136425001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Werkzeughalter

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Lochform:

Schlitzloch

Breite:

110 mm

Höhe:

75 mm

Schraubbefestigung:

Ja

Steckbefestigung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.515 kg

Metallrack für Quergriff-Schraubendreher. Für bis zu 10 Innensechskant-Quergriff-Schraubendreher. Das Rack kann aufgestellt oder in der Werkzeugwand aufgehängt werden. Durch die Neigung des Racks bei der Wand-Montage lassen sich die Quergriff-Schraubendreher problemlos aus dem Rack entnehmen. Metallrack für Quergriff-Schraubendreher. Das Rack kann auf die Werkbank gestellt oder in die Werkzeugwand gehängt werden. Für bis zu 10 Wera Innensechskant-Quergriff-Schraubendreher.