Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9607 Nuss-Magnetleiste B Impaktor 1 10-teilig 05005451001 SB

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05005451001

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Anzahl der Stecknüsse - 10

  • Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288227546

Sonepar Artikelnummer

121131671

Hersteller Artikelnummer

05005451001

Hersteller Typ

05005451001

Hersteller Artikel Nr.:

05005451001

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Anzahl der Stecknüsse:

10

Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

10

Verpackung:

sonstige

Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:

10

Mit Knarre:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.990 kg

9607 Nuss-Magnetleiste B Impaktor 1, 10-teilig, 10x 8790 B Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 3/8''-Antrieb: 10x30 mm, 13x30 mm, 15x30 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 21x32 mm, 22x32 mm, 24x32 mm, 1x 9603 Nuss-Magnetleiste Impaktor, 3/8'', unbestückt: 30 x 340 mm, Nuss-Magnetleiste mit 10 Impaktor Steckschlüsseln für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 3/8'' Antrieb. Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Das verwendete Sechskantprofil ermöglicht eine hohe Kraftübertragung bei gleichzeitiger Präzision und Schonung des Profils. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung. 05005451001