Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9608 Nuss-Magnetleiste B Impaktor Imperial 1 9-teilig 05005452001 SB

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05005452001

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Anzahl der Stecknüsse - 9

  • Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 9

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288227553

Sonepar Artikelnummer

121131672

Hersteller Artikelnummer

05005452001

Hersteller Typ

05005452001

Hersteller Artikel Nr.:

05005452001

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Anzahl der Stecknüsse:

9

Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

9

Verpackung:

sonstige

Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:

9

Mit Knarre:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.700 kg

9608 Nuss-Magnetleiste B Impaktor Imperial 1, 9-teilig, 9x 8790 B Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 3/8''-Antrieb: 1/4''x30 mm, 5/16''x30 mm, 3/8''x30 mm, 7/16''x30 mm, 1/2''x30 mm, 9/16''x30 mm, 5/8''x30 mm, 11/16''x30 mm, 3/4''x30 mm, 1x 9601 Nuss-Magnetleiste, 3/8'', unbestückt: 30 x 340 mm, Nuss-Magnetleiste mit 9 Impaktor Steckschlüsseln für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 3/8'' Antrieb. Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Das verwendete Sechskantprofil ermöglicht eine hohe Kraftübertragung bei gleichzeitiger Präzision und Schonung des Profils. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Die Magnetleiste ermöglicht die temporäre Anbringung an metallischen Oberflächen und verfügt dank der Twist to unlock Funktion über eine sichere Nussverriegelung und -entriegelung. 05005452001