WERA - 9611 Magnetleiste für bis zu 9 Kraftform Schraubendreher unbestückt 30x400mm 05136414001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05136414001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Gesamtlänge - 400 mm
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288230690
Sonepar Artikelnummer
121131708
Hersteller Artikelnummer
05136414001
Hersteller Typ
05136414001
Hersteller Artikel Nr.:
05136414001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Gesamtlänge:
400 mm
Doppelseitig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.190 kg


