WERA - 9630 Magnetleiste 6000 Joker 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz 11-teilig 05020014001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020014001
Anzahl der Ringschlüssel - 0
Anzahl der Maulschlüssel - 0
Anzahl der Maulringschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 11
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288228949
Sonepar Artikelnummer
121131700
Hersteller Artikelnummer
05020014001
Hersteller Typ
05020014001
Hersteller Artikel Nr.:
05020014001
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
11
Anzahl der Ratschenringschlüssel:
0
Anzahl der Maulringratschenschlüssel:
11
Anzahl der Maulsteckschlüssel:
0
Anzahl der Rohrsteckschlüssel:
0
Anzahl der Doppelgelenksteckschlüssel:
0
Schlüsselweite:
8 .. 19 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.980 kg


