WERA - 9631 Magnetleiste 6000 Joker 2 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz 5-teilig 05020015001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020015001
Anzahl der Ringschlüssel - 0
Anzahl der Maulschlüssel - 0
Anzahl der Maulringschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288229847
Sonepar Artikelnummer
121131701
Hersteller Artikelnummer
05020015001
Hersteller Typ
05020015001
Hersteller Artikel Nr.:
05020015001
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Anzahl der Ratschenringschlüssel:
0
Anzahl der Maulringratschenschlüssel:
5
Anzahl der Maulsteckschlüssel:
0
Anzahl der Rohrsteckschlüssel:
0
Anzahl der Doppelgelenksteckschlüssel:
0
Schlüsselweite:
8 .. 19 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.115 kg


