Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9632 Magnetleiste 6000 Joker Imperial 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz 8-teilig 05020016001 SB

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05020016001

  • Anzahl der Ringschlüssel - 0

  • Anzahl der Maulschlüssel - 0

  • Anzahl der Maulringschlüssel - 0

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288229861

Sonepar Artikelnummer

121131702

Hersteller Artikelnummer

05020016001

Hersteller Typ

05020016001

Hersteller Artikel Nr.:

05020016001

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

8

Anzahl der Ratschenringschlüssel:

0

Anzahl der Maulringratschenschlüssel:

8

Anzahl der Maulsteckschlüssel:

0

Anzahl der Rohrsteckschlüssel:

0

Anzahl der Doppelgelenksteckschlüssel:

0

Oberflächenschutz:

sonstige

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

1.510 kg

9632 Magnetleiste 6000 Joker Imperial 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, 8-teilig, 8x 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig: 5/16''x144 mm, 3/8''x159 mm, 7/16''x165 mm, 1/2''x177 mm, 9/16''x188 mm, 5/8''x212 mm, 11/16''x235 mm, 3/4''x246 mm, 1x 9610 Joker Magnetleiste, für bis zu 11 Maulschlüssel, unbestückt: 30 x 370 mm, Maul-Ringratschen-Schlüssel-Set, 8-teilig, zöllige Größen, auf Klemmleiste. Der Ringratschen-Maulschlüssel Joker 6000 mit Haltefunktion für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern. Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern. Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente. Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr. Ein Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben. Ratschenmechanik auf der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch in engen Bauräumen. Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit. Gefertigt aus leistungsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz. Mit Werkzeugfinder ''Take it easy'': Farbkennzeichnung nach Größen. Die Klemmen der Leiste sorgen für perfekten Halt der Werkzeuge. Die Leiste hält durch starken Magnet sicher an Metallflächen. Alternativ kann die Leiste auch an eine Wand geschraubt werden. 05020016001