Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9642 Magnetleiste 6003 Joker Imperial 1 Ringmaulschlüssel-Satz 8-teilig 05020235001 SB

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05020235001

  • Anzahl der Ringschlüssel - 0

  • Anzahl der Maulschlüssel - 0

  • Anzahl der Maulringschlüssel - 8

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288229878

Sonepar Artikelnummer

121131705

Hersteller Artikelnummer

05020235001

Hersteller Typ

05020235001

Hersteller Artikel Nr.:

05020235001

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

8

Gesamtzahl der Werkzeuge:

8

Anzahl der Ratschenringschlüssel:

0

Anzahl der Maulringratschenschlüssel:

0

Anzahl der Maulsteckschlüssel:

0

Anzahl der Rohrsteckschlüssel:

0

Anzahl der Doppelgelenksteckschlüssel:

0

Oberflächenschutz:

sonstige

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

1.131 kg

9642 Magnetleiste 6003 Joker Imperial 1 Ringmaulschlüssel-Satz, 8-teilig, 8x 6003 Joker Ringmaulschlüssel, zöllig: 5/16''x115 mm, 3/8''x125 mm, 1/2''x160 mm, 9/16''x167 mm, 3/4''x230 mm, 7/16''x135 mm, 5/8''x182 mm, 11/16''x210 mm, 1x 9610 Joker Magnetleiste, für bis zu 11 Maulschlüssel, unbestückt: 30 x 370 mm, Ringmaulschlüssel-Set, 8-teilig, zöllige Größen, auf Klemmleiste. Der Joker 6003 erzielt durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und der Doppelsechskantgeometrie eine Verdopplung der Ansetzpunkte. Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° ''gepackt'' werden. Dadurch wird das Verschrauben besonders in engen Bauräumen deutlich einfacher. Die schlanke und dennoch robuste Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse abgewinkelt. Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. Die Klemmen der Leiste sorgen für perfekten Halt der Werkzeuge. Die Leiste hält durch starken Magnet sicher an Metallflächen. Alternativ kann die Leiste auch an eine Wand geschraubt werden. 05020235001