WERA - 9650 Magnetleiste Kraftform Schraubendreher-Satz 9-teilig 05051012001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05051012001
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 1
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288228970
Sonepar Artikelnummer
121131707
Hersteller Artikelnummer
05051012001
Hersteller Typ
05051012001
Hersteller Artikel Nr.:
05051012001
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
1
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
2
Gesamtzahl der Werkzeuge:
9
Klingenmaterial:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Verpackung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
1.159 kg


