WERA - 9660 Nuss-Magnetleiste B Impaktor Deep 1 Steckschlüsseleinsatz-Satz, 3/8''-Antrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005590001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 10
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233554
Sonepar Artikelnummer
121252660
Hersteller Artikelnummer
05005590001
Hersteller Typ
05005590001
Hersteller Artikel Nr.:
05005590001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
10
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
10
Verpackung:
sonstige
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
10
Mit Knarre:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
1.650 kg


