WERA - 9661 Nuss-Magnetleiste B Impaktor Deep Imperial 1 Steckschlüsseleinsatz Satz, 3/8''-Antrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005591001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 9
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233561
Sonepar Artikelnummer
121252676
Hersteller Artikelnummer
05005591001
Hersteller Typ
05005591001
Hersteller Artikel Nr.:
05005591001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
9
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
9
Verpackung:
sonstige
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
9
Mit Knarre:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
1.130 kg


