WERA - 967 PKL TORX® Winkelschlüssel, BlackLaser, TX 8 x 76 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05024199001
Größe (TX) - 8
Mit Loch - Nein
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288104939
Sonepar Artikelnummer
120616420
Hersteller Artikelnummer
05024199001
Hersteller Typ
05024199001
Hersteller Artikel Nr.:
05024199001
Größe (TX):
8
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.004 kg
Winkelschlüssel für Innen TORX Schrauben. Ohne TORX Kugelkopf am langen Schenkel. BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung. Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen TORX Schrauben. Ein extra langer Schenkel. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.


