Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 967 XL TORX® Winkelschlüssel, lang, TX 9 x 101 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 967 XL TORX® Winkelschlüssel, lang, TX 9 x 101 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05024462001

  • Größe (TX) - 9

  • Mit Loch - Nein

  • Isoliert - Nein

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288194060

Sonepar Artikelnummer

120616418

Hersteller Artikelnummer

05024462001

Hersteller Typ

05024462001

Hersteller Artikel Nr.:

05024462001

Größe (TX):

9

Mit Loch:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.006 kg

Winkelschlüssel für Innen TORX Schrauben. BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung. Lange Ausführung. Zinkphosphatiert. Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen TORX Schrauben. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.