WERA - 9700 Tool Rebel Werkstattwagen 1, 94-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05150130001
Verpackung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94032080
Gewicht - 94.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288225085
Sonepar Artikelnummer
121090941
Hersteller Artikelnummer
05150130001
Hersteller Typ
05150130001
Hersteller Artikel Nr.:
05150130001
Verpackung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
94.000 kg
Exklusiver Werkstattwagen im Tool Rebel Design. Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion. Mit 7 Schubladen (5 flach, 2 hoch) - davon 2 flache Schubladen mit Schaumstoffeinlagen und Werkzeug bestückt (u. a. mit Zyklop Speed Knarre und Zubehör, Joker Maulschlüsseln, Kraftform Schraubendrehern, Winkelschlüsseln). Maße flache Schubladen (Breite x Höhe x Tiefe): 522 x 81 x 398 mm. Maße hohe Schubladen (Breite x Höhe x Tiefe): 522 x 166 x 398 mm. 100 %iger Schubladen-Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Selbsteinzug. Alle Schubladen sind aufwendig einzeln foliert. Minimales Kipprisiko durch Auszugsperre - nur eine Schublade kann geöffnet werden, kein gleichzeitiger Auszug mehrerer Schubläden. Beide Seiten mit Vierkant-Lochung. Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlagen ohne chemische Ausdünstungen. Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus den Schaumstoffeinlagen. Exklusiver Werkstattwagen im Tool Rebel Design. 5 flache und 2 hohe Schubladen sorgen für eine effiziente, mobile Organisation von Werkzeug und Material. Extrem robuste Ausführung durch eine doppelwandige Ausführung und die komplett geschweißte Konstruktion des gesamten Korpus. Für den täglichen harten Werkstatteinsatz. Bestückt mit 4 Wera Schaumstoffeinlagen: 9710 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Set 1, 9720 Schaumstoffeinlage 8000 A Zyklop Knarren Set 1, 9731 Schaumstoffeinlage 6003 Joker Ringmaulschlüssel Set 1, 9740 Schaumstoffeinlage Winkelschlüssel Set 1.


