Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9705 Tool Rebel Werkstattwagen Stainless 1 05150135001 VDE

WERA
kopierenkopieren
WERA - 9705 Tool Rebel Werkstattwagen Stainless 1 05150135001 VDE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05150135001

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 5

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 8

  • Anzahl der Zangen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288237392

Sonepar Artikelnummer

121391863

Hersteller Artikelnummer

05150135001

Hersteller Typ

05150135001

Hersteller Artikel Nr.:

05150135001

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

5

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

8

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

18

Anzahl der Stecknüsse:

58

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

2

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

1

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Anzahl der Aufnahmeschäfte:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

125

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

153.500 kg

''9705 Tool Rebel Werkstattwagen Stainless 1, 177-teilig 1x 9710 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Set 1, 18-teilig 2x 932 A Schlitzschraubendreher: 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm 3x 350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PH 3x150 mm 1x 350 PH Kreuzschlitz Stubby/Vergaserschraubendreher: PH 2 x 25 mm 2x 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge: 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge: 1,2 x 6,5 x 150 mm 1x 335 Stubby/Vergaserschraubendreher: 1 x 5,5 x 24,5 mm 1x 2050 PH Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher: PH 0 x 40 mm 1x 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher: 0,40 x 2,5 x 80 mm 2x 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm 1x 1441 SB Schraubkralle für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben: 4,5-6 x 41 mm 1x 1442 Schraubkralle für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben: 6,0-8,5 x 41 mm 1x 9810 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Set 1, ohne Werkzeug: 344 x 30 x 392 mm 1x 9720 Schaumstoffeinlage 8000 A Zyklop Knarre 1/4'' Set 1, 37-teilig 1x 8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4''-Antrieb: 1/4'' x 152 mm 1x 8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4'': 1/4'' x 150 mm 1x 8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4'': 1/4'' x 75 mm 1x 8795 A Zyklop-Kardangelenk, 1/4'': 1/4'' x 35,5 mm 1x 8794 A Zyklop-''Wobble''-Verlängerung, 1/4'': 1/4'' x 56 mm 14x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4''-Antrieb: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm, 15x23 mm 9x 8767 A HF TORX Zyklop Bitnuss mit 1/4''-Antrieb, mit Haltefunktion: TX 8x28 mm, TX 9x28 mm, TX 10x28 mm, TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 27x28 mm, TX 30x28 mm, TX 40x28 mm 9x 8740 A HF Zyklop Bitnuss mit 1/4''-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben: 3x28 mm, 4x28 mm, 4x100 mm, 5x28 mm, 5x100 mm, 6x28 mm, 6x100 mm, 8x28 mm, 8x100 mm 1x 9820 Schaumstoffeinlage 8000 A Zyklop Knarre 1/4'' Set 1, ohne Werkzeug: 172 x 30 x 392 mm 1x 9722 Schaumstoffeinlage 8000 C Zyklop 1/2'' Knarre Set 1, 31-teilig 1x 8000 C Zyklop Speed-Knarre mit 1/2''-Antrieb: 1/2'' x 277 mm 1x 8794 LC Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2'': 1/2'' x 250 mm 1x 8794 SC Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/2'': 1/2'' x 125 mm 1x 8795 C Zyklop-Kardangelenk, 1/2'': 1/2'' x 69 mm 1x 8794 C Zyklop-''Wobble''-Verlängerung, 1/2'': 1/2'' x 52 mm 17x 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2''-Antrieb: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 20x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm, 27x40 mm, 30x42 mm, 32x42 mm 9x 8740 C HF Zyklop Bitnuss mit 1/2''-Antrieb mit Haltefunktion: 4x60 mm, 4x140 mm, 5x60 mm, 5x140 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 6x140 mm, 8x60 mm, 10x60 mm 1x 9822 Schaumstoffeinlage 8000 C Zyklop Knarre 1/2'' Set 1, ohne Werkzeug: 344 x 30 x 392 mm 1x 9731 Schaumstoffeinlage 6003 Joker Set 1, 19-teilig 18x 6003 Joker Ringmaulschlüssel: 6x105 mm, 7x110 mm, 8x115 mm, 9x120 mm, 10x125 mm, 11x135 mm, 12x148 mm, 13x160 mm, 14x167 mm, 15x174 mm, 16x182 mm, 17x190 mm, 18x210 mm, 19x230 mm, 20x230 mm, 21x260 mm, 22x260 mm, 24x280 mm 1x Flaschenöffner: 148 mm 1x 9831 Schaumstoffeinlage 6003 Joker Set 1, ohne Werkzeug: 344 x 30 x 392 mm 1x 1x Exklusiver Werkstattwagen im Tool Rebel Design. Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl, komplett abgedichtet zum Schutz des Wageninneren z. B. bei auslaufenden Flüssigkeiten. 5 flache und 2 hohe Schubladen sorgen für eine effiziente, mobile Organisation von Werkzeug und Material. Extrem robuste Ausführung durch eine doppelwandige Ausführung und die komplett geschweißte Konstruktion des gesamten Korpus. Kantenschutz mit Dämpfungskonzept an allen vier Ecken für optimalen Aufprallschutz. Für den täglichen harten Werkstatteinsatz. Bestückt mit 6 Wera Schaumstoffeinlagen: 9710 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Set 1, 9720 Schaumstoffeinlage 8000 A Zyklop Knarren Set 1 (1/4''), 9722 Schaumstoffeinlage 8000 C Zyklop Knarre Set 1 (1/2''), 9731 Schaumstoffeinlage 6003 Joker Ringmaulschlüssel Set 1, 9740 Schaumstoffeinlage Winkelschlüssel Set 1, 9750 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt und Tool-Check PLUS Set 1. 05150135001''