Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9711 Schaumstoffeinlage VDE Schraubendreher Set 1, 16-teilig

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05150102001

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288225320

Sonepar Artikelnummer

121090945

Hersteller Artikelnummer

05150102001

Hersteller Typ

05150102001

Hersteller Artikel Nr.:

05150102001

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

16

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

1.856 kg

Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen. Schraubendreher mit isolierten Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt, davon 5 mit reduziertem Klingendurchmesser für tiefergelegene Schrauben. Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage. Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen. Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. 2 Schraubkrallen (Aufsteckwerkzeuge mit Festhaltefunktion für Schrauben). Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz, 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt. Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 344 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 344 x 46 x 392 mm. Langlebige Schaumstoffeinlage, 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen, geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen, bestückt mit 14 Wera Kraftform VDE Schraubendrehern sowie 2 Schraubkrallen.