Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9713 Schaumstoffeinlage Hex Schraubendreher Set 1, 12-teilig

WERA
kopierenkopieren
WERA - 9713 Schaumstoffeinlage Hex Schraubendreher Set 1, 12-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05150104001

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288225290

Sonepar Artikelnummer

121090946

Hersteller Artikelnummer

05150104001

Hersteller Typ

05150104001

Hersteller Artikel Nr.:

05150104001

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

12

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

1.961 kg

Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz, 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt. Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen. Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage. Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen. Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung. 4 Kraftform Plus Schraubendreher mit harten Zonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und weichen Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung, davon 2 mit Hohlschaft für überstehende Gewindestangen. 3 Kraftform Micro Schraubendreher mit drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln. 5 Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente, mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben. Mit Hex-Plus Profil (verhindert das Runddrehen von Innensechskantschrauben). Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 344 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 344 x 45 x 392 mm. Langlebige Schaumstoffeinlage, 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen, geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen, bestückt mit 10 Wera Schraubendrehern (Werkstatt, Micro und Quergriff) für Innensechskantschrauben und 2 Wera Schraubendrehern mit Hohlschaft für Außensechskantschrauben.