Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9714 Schaumstoffeinlage Der Schraubmeißel Schraubendreher Set 1, 13-teilig 05150105001

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05150105001

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 3

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 3

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5

  • Anzahl der Zangen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288232540

Sonepar Artikelnummer

121187609

Hersteller Artikelnummer

05150105001

Hersteller Typ

05150105001

Hersteller Artikel Nr.:

05150105001

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

3

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

3

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

5

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

2

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

13

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Anzahl der Aufnahmeschäfte:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

13

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

2.751 kg

9714 Schaumstoffeinlage Der Schraubmeißel Schraubendreher Set 1, 13-teilig 3x 917 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PH 3x150 mm 3x 918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm, PZ 3x150 mm 5x 932 A Schlitzschraubendreher: 0,6x3,5x80 mm, 0,8x4,5x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm, 1,6x9x150 mm 2x 977 TORX Schraubendreher: TX 20x90 mm, TX 25x100 mm 1x 9814 Schaumstoffeinlage Der Schraubmeißel Schraubendreher Set 1, ohne Werkzeug: 344 x 30 x 392 mm Langlebige Schaumstoffeinlage, 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen, geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen. Bestückt mit 13 Wera Kraftform Schraubmeißeln. 05150105001