WERA - 9715 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Kraftform Micro Set 1, 24-teilig 05150106001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05150106001
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 1.417 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288232557
Sonepar Artikelnummer
121187610
Hersteller Artikelnummer
05150106001
Hersteller Typ
05150106001
Hersteller Artikel Nr.:
05150106001
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
1.417 kg
9715 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Kraftform Micro Set 1, 24-teilig 3x 2050 PH Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm 5x 2067 Elektronik TORX HF Schraubendreher mit Haltefunktion: TX 5x40 mm, TX 6x40 mm, TX 7x60 mm, TX 8x60 mm, TX 10x60 mm 1x 2067 Elektronik IPR TORX PLUS Schraubendreher: 1 IPR x 40 mm 1x 2072 Kraftform Micro Schraubendreher für Microstix Schrauben: m x 40 mm 5x 2054 Elektronik-Sechskantschraubendreher: 0,7x40 mm, 0,9x40 mm, 1,3x40 mm, 1,5x60 mm, 2x60 mm 6x 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher: 0,23x1,5x40 mm, 0,35x2,5x40 mm, 0,30x1,8x60 mm, 0,40x2x60 mm, 0,40x2,5x80 mm, 0,50x3x80 mm 2x 2069 Elektronik-Steckschlüssel: 4x60 mm, 5,5x60 mm 1x 1429 Ausheber: 1 x 3,5 x 50 mm 1x 9815 Schaumstoffeinlage Schraubendreher Kraftform Micro Set 1, ohne Werkzeug: 344 x 30 x 392 mm Langlebige Schaumstoffeinlage, 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen, geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen. Bestückt mit 24 Kraftform Micro Schraubendrehern. 05150106001


