WERA - 9724 Schaumstoffeinlage 8010 B Zyklop Comfort Knarre Set 1, 3/8'', 16-teilig 05150114001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05150114001
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82079030
Gewicht - 1.869 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288232564
Sonepar Artikelnummer
121187614
Hersteller Artikelnummer
05150114001
Hersteller Typ
05150114001
Hersteller Artikel Nr.:
05150114001
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
1.869 kg
9724 Schaumstoffeinlage 8010 B Zyklop Comfort Knarre Set 1, 3/8'', 16-teilig 1x 8010 B Zyklop Comfort Knarre, mit Umschalthebel, mit 3/8''-Antrieb: 3/8'' x 230 mm 14x 8790 B Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 3/8''-Antrieb: 8x30 mm, 10x30 mm, 11x30 mm, 12x30 mm, 13x30 mm, 14x30 mm, 15x30 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 21x32 mm, 22x32 mm, 24x32 mm 1x 8798 B Zyklop-Verlängerung, 3/8'': 3/8'' x 152,4 mm 1x 9824 Schaumstoffeinlage 8010 B Zyklop Comfort Knarre Set 1, 3/8'', ohne Werkzeug: 172 x 30 x 392 mm Langlebige Schaumstoffeinlage, 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen, geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen. Bestückt mit 1 Zyklop Comfort Knarre 8010 B, 3/8'', 14 Steckschlüsseleinsätze 8790 B Impaktor 3/8'', 1 Zyklop-Verlängerung 8798 B, 3/8''. 05150114001


