WERA - 9725 Schaumstoffeinlage Zyklop C, 1/2'', Impaktor Deep Steckschlüsseleinsatz Set 1, 11-teilig 05150115001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05150115001
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82042000
Gewicht - 3.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288232571
Sonepar Artikelnummer
121187615
Hersteller Artikelnummer
05150115001
Hersteller Typ
05150115001
Hersteller Artikel Nr.:
05150115001
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
3.012 kg
9725 Schaumstoffeinlage Zyklop C, 1/2'', Impaktor Deep Steckschlüsseleinsatz Set 1, 11-teilig 11x 8790 C Impaktor Deep Steckschlüsseleinsatz mit 1/2''-Antrieb: 13x83 mm, 14x83 mm, 15x83 mm, 16x83 mm, 17x83 mm, 18x83 mm, 19x83 mm, 21x83 mm, 22x83 mm, 24x83 mm, 27x83 mm 1x 9825 Schaumstoffeinlage Zyklop C, 1/2'', Impaktor Deep Steckschlüsseleinsatz Set 1, ohne Werkzeug: 172 x 30 x 392 mm Langlebige Schaumstoffeinlage, 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen, geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen. Bestückt mit 11 Steckschlüsseleinsätzen 8790 C Impaktor Deep, 1/2''. 05150115001


