WERA - 9726 Schaumstoffeinlage 8007 B VDE Zyklop VDE Knarre Set 1, 3/8'', 28-teilig 05150116001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05150116001
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82041200
Gewicht - 3.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288232519
Sonepar Artikelnummer
121187611
Hersteller Artikelnummer
05150116001
Hersteller Typ
05150116001
Hersteller Artikel Nr.:
05150116001
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
3.028 kg
9726 Schaumstoffeinlage 8007 B VDE Zyklop VDE Knarre Set 1, 3/8'', 28-teilig 1x 8007 B VDE Zyklop Knarre, isoliert, mit Umschalthebel, mit 3/8''-Antrieb: 3/8'' x 222 mm 1x 410 i VDE B VDE-isolierter Quergriff-Adapterschraubendreher für 3/8'' Steckschlüsseleinsätze: 3/8'' x 130 mm 14x 8790 B VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 3/8''-Antrieb: 6x46 mm, 7x46 mm, 8x46 mm, 9x46 mm, 10x46 mm, 11x46 mm, 12x46 mm, 13x46 mm, 14x46 mm, 15x46 mm, 16x46 mm, 17x46 mm, 18x46 mm, 19x46 mm 6x 8767 B VDE HF TORX Zyklop Bitnuss, isoliert, mit 3/8''-Antrieb, mit Haltefunktion: TX 20x55 mm, TX 25x55 mm, TX 27x55 mm, TX 30x55 mm, TX 40x55 mm, TX 45x59 mm 4x 8740 B VDE HF Zyklop Bitnuss, isoliert, mit 3/8''-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben: 4x55 mm, 5x55 mm, 6x55 mm, 8x59 mm 1x 8794 SB VDE Zyklop-Verlängerung, isoliert, kurz, 3/8'': 3/8'' x 91 mm 1x 8794 LB VDE Zyklop-Verlängerung, isoliert, lang, 3/8'': 3/8'' x 166 mm 1x 9826 Schaumstoffeinlage 8007 B VDE Zyklop VDE Knarre Set 1, 3/8'', ohne Werkzeug: 344 x 30 x 392 mm Langlebige Schaumstoffeinlage, 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen, geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen. Bestückt mit 1 Zyklop Knarre 8007 B VDE mit Umschalthebel, 1 Quergriff-Adapterschraubendreher 410 i VDE B, 14 Zyklop-Steckschlüsseleinsätzen 8790 B, 6 Zyklop-Bitnüssen 8767 B HF mit Haltefunktion für TORX Schrauben, 4 Bitnüssen 8740 B HF mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, 2 Zyklop-Verlängerungen (kurz und lang). 05150116001


