Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9728 Schaumstoffeinlage Zyklop B 3/8'' Impaktor Deep Steckschlüsseleinsatz Set 1,

WERA
kopierenkopieren
WERA - 9728 Schaumstoffeinlage Zyklop B 3/8'' Impaktor Deep Steckschlüsseleinsatz Set 1,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05150118001

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Anzahl der Stecknüsse - 14

  • Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288236937

Sonepar Artikelnummer

121391859

Hersteller Artikelnummer

05150118001

Hersteller Typ

05150118001

Hersteller Artikel Nr.:

05150118001

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Anzahl der Stecknüsse:

14

Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

14

Verpackung:

sonstige

Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:

14

Mit Knarre:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

2.209 kg

''9728 Schaumstoffeinlage Zyklop B 3/8'' Impaktor Deep Steckschlüsseleinsatz Set 1, 15-teilig 14x 8790 B Impaktor Deep Steckschlüsseleinsatz mit 3/8''-Antrieb: 8x63 mm, 10x63 mm, 11x63 mm, 12x63 mm, 13x63 mm, 14x63 mm, 15x63 mm, 16x63 mm, 17x63 mm, 18x63 mm, 19x63 mm, 21x63 mm, 22x63 mm, 24x63 mm 1x 9828 Schaumstoffeinlage Zyklop B 3/8'' Impaktor Deep Steckschlüsseleinsatz Set 1, ohne Werkzeug: 172 x 30 x 392 mm Langlebige Schaumstoffeinlage, 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen, geeignet für die Tool Rebel Werkstattwagen. Bestückt mit: 14 Impaktor Deep Steckschlüsseleinsätzen, für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 3/8'' Antrieb. Lange Ausführung für tiefliegende Verschraubungen und überstehende Gewindestangen. Die Impaktor-Technologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Das verwendete Sechskantprofil ermöglicht eine hohe Kraftübertragung bei gleichzeitiger Präzision und Schonung des Profils. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen sowie zusätzlich aufgelaserte Größenangabe. 05150118001''