WERA - 9730 Schaumstoffeinlage 6000 Joker Set 1, 11-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05150120001
Anzahl der Ringschlüssel - 0
Anzahl der Maulschlüssel - 0
Anzahl der Maulringschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 11
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288225214
Sonepar Artikelnummer
121090949
Hersteller Artikelnummer
05150120001
Hersteller Typ
05150120001
Hersteller Artikel Nr.:
05150120001
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
11
Anzahl der Ratschenringschlüssel:
0
Anzahl der Maulringratschenschlüssel:
11
Anzahl der Maulsteckschlüssel:
0
Anzahl der Rohrsteckschlüssel:
0
Anzahl der Doppelgelenksteckschlüssel:
0
Schlüsselweite:
8 .. 19 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
2.115 kg


