WERA - 9732 Schaumstoffeinlage 6004 Joker Set 1, 5-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05150122001
Anzahl der Ringschlüssel - 0
Anzahl der Maulschlüssel - 5
Anzahl der Maulringschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288225337
Sonepar Artikelnummer
121090944
Hersteller Artikelnummer
05150122001
Hersteller Typ
05150122001
Hersteller Artikel Nr.:
05150122001
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
5
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Anzahl der Ratschenringschlüssel:
0
Anzahl der Maulringratschenschlüssel:
0
Anzahl der Maulsteckschlüssel:
0
Anzahl der Rohrsteckschlüssel:
0
Anzahl der Doppelgelenksteckschlüssel:
0
Schlüsselweite:
7 .. 24 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
1.675 kg


