WERA - 9733 Schaumstoffeinlage 6001 Joker Switch Set 1, 11-teilig 05150123001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05150123001
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 2.159 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288232496
Sonepar Artikelnummer
121187616
Hersteller Artikelnummer
05150123001
Hersteller Typ
05150123001
Hersteller Artikel Nr.:
05150123001
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
2.159 kg
9733 Schaumstoffeinlage 6001 Joker Switch Set 1, 11-teilig 11x 6001 Joker Switch Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar: 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x171 mm, 13x179 mm, 14x187 mm, 15x199 mm, 16x213 mm, 17x225 mm, 18x234 mm, 19x246 mm 1x 9833 Schaumstoffeinlage 6001 Joker Switch Set 1, ohne Werkzeug: 172 x 30 x 392 mm Langlebige Schaumstoffeinlage, 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen, geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen. Bestückt mit 11 umschaltbaren Maul-Ringratschen-Schlüsseln 6001 Joker Switch. 05150123001


