WERA - 9734 Schaumstoffeinlage 6004 Joker VDE Set 1, 4-teilig 05150124001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05150124001
Anzahl der Ringschlüssel - 0
Anzahl der Maulschlüssel - 4
Anzahl der Maulringschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288232502
Sonepar Artikelnummer
121187612
Hersteller Artikelnummer
05150124001
Hersteller Typ
05150124001
Hersteller Artikel Nr.:
05150124001
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
4
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
4
Anzahl der Ratschenringschlüssel:
0
Anzahl der Maulringratschenschlüssel:
0
Anzahl der Maulsteckschlüssel:
0
Anzahl der Rohrsteckschlüssel:
0
Anzahl der Doppelgelenksteckschlüssel:
0
Schlüsselweite:
7 .. 19 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
1.369 kg


