Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9735 Schaumstoffeinlage 6007 Joker Set 1, 12-teilig 05150125001

WERA
kopierenkopieren
WERA - 9735 Schaumstoffeinlage 6007 Joker Set 1, 12-teilig 05150125001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05150125001

  • Anzahl der Ringschlüssel - 0

  • Anzahl der Maulschlüssel - 0

  • Anzahl der Maulringschlüssel - 0

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288236951

Sonepar Artikelnummer

121391860

Hersteller Artikelnummer

05150125001

Hersteller Typ

05150125001

Hersteller Artikel Nr.:

05150125001

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

11

Anzahl der Ratschenringschlüssel:

0

Anzahl der Maulringratschenschlüssel:

11

Anzahl der Maulsteckschlüssel:

0

Anzahl der Rohrsteckschlüssel:

0

Anzahl der Doppelgelenksteckschlüssel:

0

Schlüsselweite:

8 .. 19 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

3.525 kg

''9735 Schaumstoffeinlage 6007 Joker Set 1, 12-teilig 11x 6007 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel SB, lange Ausführung: 8x180 mm, 10x209 mm, 11x220 mm, 12x245 mm, 13x245 mm, 14x265 mm, 15x265 mm, 16x304,5 mm, 17x304,5 mm, 18x334 mm, 19x334 mm 1x 9835 Schaumstoffeinlage 6007 Joker 11 Set 1, ohne Werkzeug: 172 x 30 x 392 mm Langlebige Schaumstoffeinlage, 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen, geeignet für die Tool Rebel Werkstattwagen. Bestückt mit 11 langen Maul-Ringratschen-Schlüsseln 6007 Joker. 05150125001''