Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9750 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt und Tool-Check PLUS Set 1, 57-teilig

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05150150001

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288225344

Sonepar Artikelnummer

121090943

Hersteller Artikelnummer

05150150001

Hersteller Typ

05150150001

Hersteller Artikel Nr.:

05150150001

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

7

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

1

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

44

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

57

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

1.468 kg

Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz, 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt. Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen. Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage. Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen. Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung. Kraftform Kompakt 60: Falttasche mit 89 mm langen Bits und Bits-Handhalter 816 R mit Schnellwechselfutter Rapidaptor und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. Tool-Check PLUS: 39-teilige Werkzeugkombination aus Ratsche, Bits, Nüssen und einem Bits-Handhalter. Bits-Handhalter extra slim mit flexiblem Schaft und sehr schmaler Bauform für Arbeiten in engen Bauräumen. Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 172 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 172 x 59 x 392 mm. Langlebige Schaumstoffeinlage, 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen, geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen, bestückt mit Wera Kraftform Kompakt 60, Tool-Check PLUS sowie Bits-Handhalter 393 S extra slim mit flexiblem Schaft.