WERA - 9751 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt VDE Set 1, 28-teilig 05150151001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05150151001
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 1.398 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288232526
Sonepar Artikelnummer
121187613
Hersteller Artikelnummer
05150151001
Hersteller Typ
05150151001
Hersteller Artikel Nr.:
05150151001
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
1.398 kg
9751 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt VDE Set 1, 28-teilig 1x 837 i RA Kraftform Handhalter mit Ratschenfunktion: 9 x 115 mm 1x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy: , 1x157 mm, , 2x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy: , 1x157 mm, , 2x157 mm 5x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX Take it easy: TX 8x157 mm, TX 9x157 mm, TX 10x157 mm, TX 27x157 mm, TX 30x157 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm 5x Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy: 2,5x157 mm, 3x157 mm, 4x157 mm, 5x157 mm, 6x157 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0,6x3,5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5,5x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 1,2x6,5x157 mm, 0,4x2,5x157 mm 1x 9851 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt VDE Set 1, ohne Werkzeug: 344 x 30 x 392 mm Langlebige Schaumstoffeinlage, 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen, geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen. Bestückt mit 1 Handhalter 837 i RA für Wera Kraftform Kompakt VDE-Wechselklingen, mit im Griff integrierter feinverzahnter Ratsche (40 Zähne/Rückholwinkel 9°), 1 Kraftform Handhalter 817 VDE für Wera Kraftform Kompakt VDE-Wechselklingen, 26 Wera Kraftform Kompakt VDE-Wechselklingen mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelaserter Größenangabe. 05150151001


