WERA - 9752 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Ratschen-Set 1, 24-teilig 05150152001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05150152001
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 82079030
Gewicht - 1.208 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288232533
Sonepar Artikelnummer
121187617
Hersteller Artikelnummer
05150152001
Hersteller Typ
05150152001
Hersteller Artikel Nr.:
05150152001
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
1.208 kg
9752 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Ratschen-Set 1, 24-teilig 1x 838 RA-R M Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion, 1/4'': 1/4'' x 123,5 mm 1x 416 RA Quergriff-Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter: 1/4'' x 45 mm 1x 816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter: 1/4'' x 119 mm 1x 8001 A Bit-Ratsche ¼'': 1/4'' x 87 mm 3x 851/4 Z Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z Bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 7x 867/4 Z TORX Bits: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 27x89 mm, TX 30x89 mm, TX 40x89 mm 4x 840/4 Z Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 800/4 Z Bits: 1 x 5,5 x 89 mm 1x 870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil): 1/4'' x 25 mm 1x 9500 Magnet SB: 64,6 mm 1x 9852 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Ratschen-Set 1, ohne Werkzeug: 172 x 30 x 392 mm Langlebige Schaumstoffeinlage, 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen, geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen. Bestückt mit 1 Bits-Handhalter 838 RA-R M mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1 Quergriff-Bits-Handhalter 416 RA mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1 Bits-Handhalter 816 R mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1 Zyklop Mini Bit-Ratsche 8001 A, alle Bits-Handhalter und die Mini Bit-Ratsche für 1/4'' Bits, 18 zähharte Bits (1/4'', 89 mm lang), 1 Verbindungsteil 870/1 (1/4'' Außensechskant auf 1/4'' Außenvierkant, 25 mm lang), 1 Magnetisiergerät 9500 zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Werkzeugspitzen. 05150152001


