Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9753 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Wartung Set 1, 45-teilig 05150153001 V

WERA
kopierenkopieren
WERA - 9753 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Wartung Set 1, 45-teilig 05150153001 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05150153001

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 2

  • Anzahl der Zangen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288237491

Sonepar Artikelnummer

121391865

Hersteller Artikelnummer

05150153001

Hersteller Typ

05150153001

Hersteller Artikel Nr.:

05150153001

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

2

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

8

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

1

Anzahl der Knarren:

1

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

16

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Anzahl der Aufnahmeschäfte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

21

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

2.496 kg

''9753 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Wartung Set 1, 45-teilig 1x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0,4 x 2,5 x 157 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0,6 x 3,5 x 157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX Take it easy: TX 10 x 157 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm 1x 8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4''-Antrieb: 1/4'' x 152 mm 8x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4''-Antrieb: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4'': 1/4'' x 75 mm 1x 8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4'': 1/4'' x 37 mm 1x 893/4/1 K Universalhalter: 1/4'' x 50 mm 2x 851/1 Z Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 4x 867/1 TORX Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 4x 840/1 Z Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 4x 800/1 Z Bits: 0,6x4,5x25 mm, 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 1x 6002 Joker Doppelmaulschlüssel: 17 x 19 x 235 mm 1x 6004 Joker S Selbstjustierender Maulschlüssel: 10 11 12 13 x 7/16 1/2'' x 154 mm 2x 950 SPKL HF Winkelschlüssel Multicolour metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion: 3x123 mm, 4x137 mm 1x KNIPEX Cobra Hightech Wasserpumpenzange 87 01 250: KNIPEX Cobra Hightech Wasserpumpenzange 87 01 250 1x 9853 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Wartung Set 1, ohne Werkzeug: 344 x 30 x 392 mm Langlebige Schaumstoffeinlage, 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen, geeignet für die Tool Rebel Werkstattwagen, bestückt mit 1 Kraftform Kompakt VDE Griff 817 VDE und 10 Wechselklingen für folgende Schraubenprofile: Phillips, Pozidriv, TORX, Innensechskant und Schlitz, 1 Zyklop Speed Knarre (1/4''), 8 Steckschlüsseleinsätze (1/4''), 1 Verlängerung (1/4'', 50 mm lang), 1 Adapter (1/4'' Vierkant auf 1/4'' Sechskant) für 1/4'' Bits, 1 Universalhalter für die Schraubmaschine für 1/4'' Bits, 16 Bits (25 mm lang) für folgende Schraubenprofile: Phillips, Pozidriv, TORX, Innensechskant und Schlitz, 2 Winkelschlüssel mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben (Größe 3,0 und 4,0), 1 Doppelmaulschlüssel Joker 6002 (Größe 17 und 19), 1 selbstjustierender Maulschlüssel 6004 Joker S für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern mit Schlüsselweite 10,0, 11,0, 12,0, 13,0 (metrisch) bzw. 7/16'', 1/2'' (zöllig), KNIPEX Cobra Hightech Wasserpumpenzange 87 01 250. 05150153001''