Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9760 Schaumstoffeinlage Stainless Set 1 05150160001

WERA
kopierenkopieren
WERA - 9760 Schaumstoffeinlage Stainless Set 1 05150160001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05150160001

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288237521

Sonepar Artikelnummer

121391866

Hersteller Artikelnummer

05150160001

Hersteller Typ

05150160001

Hersteller Artikel Nr.:

05150160001

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

2

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

1

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

9

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

45

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

2.073 kg

''9760 Schaumstoffeinlage Stainless Set 1, 36-teilig 1x Bicycle Set 9, 10-teilig 1x 8001 A Bit-Ratsche 1/4'': 1/4'' x 87 mm 1x 3851/1 TS Bits, Edelstahl: PH 2 x 25 mm 2x 3867/1 TS TORX Bits, Edelstahl: TX 10x25 mm, TX 25x25 mm 6x 3840/1 TS Bits, Edelstahl: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, Edelstahl, mit Haltefunktion, 9-teilig 3x 3950 SPKL Multicolour Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm 6x 3950 SPKL Multicolour HF Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, mit Haltefunktion: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm 1x 3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, Edelstahl, 9-teilig 9x 3967 SXL TORX HF Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, lang, Edelstahl: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm 2x 3350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 3367 TORX Schraubendreher, Edelstahl: TX 20x100 mm, TX 25x100 mm 2x 3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm 1x 3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1,2 x 6,5 x 150 mm 1x 9860 Schaumstoffeinlage Stainless Set 1, ohne Werkzeug, 344 x 30 x 392 mm Langlebige Schaumstoffeinlage, 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen, geeignet für die Tool Rebel Werkstattwagen, bestückt mit Wera Edelstahlwerkzeugen: 6 Kraftform Schraubendreher (Kreuzschlitz Phillips, TORX, Schlitz), Bicycle Set 9 mit Zyklop Mini Bit-Ratsche und 9 Bits (Kreuzschlitz Phillips, TORX, Innensechskant, 25 mm lang), Winkelschlüssel-Set (9-teilig) mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, Winkelschlüssel-Set (9-teilig) mit Haltefunktion für TORX Schrauben. 05150160001''