Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 977 TORX® Schraubendreher, TX 15 x 80 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 977 TORX® Schraubendreher, TX 15 x 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05024400001

  • Größe (TX) - 15

  • Klingenlänge - 80 mm

  • Gesamtlänge - 178 mm

  • Mit Bohrung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288094742

Sonepar Artikelnummer

120615517

Hersteller Artikelnummer

05024400001

Hersteller Typ

05024400001

Hersteller Artikel Nr.:

05024400001

Größe (TX):

15

Klingenlänge:

80 mm

Gesamtlänge:

178 mm

Mit Bohrung:

Nein

Isoliert:

Nein

Klingendurchmesser:

5 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Kappe drehbar:

Nein

Gewicht:

87.25 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.087 kg

Der Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen. Mit durchgehender Sechskantklinge. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs. Mit Schlagkappe und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Wera Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben. Mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bit-Material, dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen. Zähhart vergütetes Material gegen Absplittern oder Bruch der Klinge. Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr. Über die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüsseln höhere Drehmomente übertragen werden. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. Mit Sechskantabrollschutz gegen lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.