Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 9783 Schaumstoffeinlage PFERD Feilen Set 1, 6-teilig

WERA
kopierenkopieren
WERA - 9783 Schaumstoffeinlage PFERD Feilen Set 1, 6-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05150183001

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288225368

Sonepar Artikelnummer

121090942

Hersteller Artikelnummer

05150183001

Hersteller Typ

05150183001

Hersteller Artikel Nr.:

05150183001

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

6

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

6

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82031000

Gewicht:

0.645 kg

Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz, 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt. Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen. Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage. Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen. Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung. Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 344 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 344 x 42 x 392 mm. Langlebige Schaumstoffeinlage, 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen, geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen, bestückt mit 5 PFERD Werkstatt Feilen und 1 PFERD Feilenbürste.