WERA - 9784 Schaumstoffeinlage KNIPEX Zangen Set VDE 1, 3-teilig 05150184001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05150184001
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 1.255 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288232489
Sonepar Artikelnummer
121187618
Hersteller Artikelnummer
05150184001
Hersteller Typ
05150184001
Hersteller Artikel Nr.:
05150184001
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
1.255 kg
9784 Schaumstoffeinlage KNIPEX Zangen Set VDE 1, 3-teilig 1x KNIPEX Seitenschneider 70 06 160: KNIPEX Seitenschneider 70 06 160 1x KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) 26 16 200: KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) 26 16 200 1x KNIPEX Spitz-Kombizange 08 26 185: KNIPEX Spitz-Kombizange 08 26 185 1x 9884 Schaumstoffeinlage KNIPEX Zangen Set VDE 1, ohne Werkzeug: 172 x 30 x 392 mm Langlebige Schaumstoffeinlage, 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen, geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen, bestückt mit 1 KNIPEX Kraft-Seitenschneider, 1 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange), 1 KNIPEX Spitz-Kombizange, jeweils isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft. 05150184001