WERA - 9824 Schaumstoffeinlage 8010 B Zyklop Comfort Knarre Set 1, 3/8'', ohne Werkzeug, 172 x 30 x 392 mm 05137324001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05137324001
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288232649
Sonepar Artikelnummer
121187624
Hersteller Artikelnummer
05137324001
Hersteller Typ
05137324001
Hersteller Artikel Nr.:
05137324001
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
16
Höhe:
55 mm
Breite:
185 mm
Tiefe:
403 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Ja
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39239000
Gewicht:
0.366 kg


