WERA - 9825 Schaumstoffeinlage Zyklop C, 1/2'', Impaktor Deep Steckschlüsseleinsatz Set 1, ohne Werkzeug, 172 x 30 x 392 mm 05137325001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05137325001
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288232656
Sonepar Artikelnummer
121187625
Hersteller Artikelnummer
05137325001
Hersteller Typ
05137325001
Hersteller Artikel Nr.:
05137325001
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
11
Höhe:
50 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
400 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Ja
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39239000
Gewicht:
0.356 kg


