WERA - 9834 Schaumstoffeinlage 6004 Joker VDE Set 1, ohne Werkzeug, 172 x 30 x 392 mm 05137334001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05137334001
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288232670
Sonepar Artikelnummer
121187622
Hersteller Artikelnummer
05137334001
Hersteller Typ
05137334001
Hersteller Artikel Nr.:
05137334001
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
4
Höhe:
55 mm
Breite:
185 mm
Tiefe:
403 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Ja
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39239000
Gewicht:
0.366 kg


