WERA - 9900 A5 Knarren-Reparatur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05547620001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Aufnahme - 1/4 Zoll
Max. Drehmoment - 25 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288212078
Sonepar Artikelnummer
121152671
Hersteller Artikelnummer
05547620001
Hersteller Typ
05547620001
Hersteller Artikel Nr.:
05547620001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Aufnahme:
1/4 Zoll
Max. Drehmoment:
25 Nm
Gesamtlänge:
40 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.028 kg


