WERA - 9902 B1 Knarren-Reparatur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05547624001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Aufnahme - 3/8 Zoll
Max. Drehmoment - 50 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288214263
Sonepar Artikelnummer
121152675
Hersteller Artikelnummer
05547624001
Hersteller Typ
05547624001
Hersteller Artikel Nr.:
05547624001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Aufnahme:
3/8 Zoll
Max. Drehmoment:
50 Nm
Gesamtlänge:
55 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.066 kg


