WERA - 9905 C2 Knarren-Reparatur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05547630001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Aufnahme - 1/2 Zoll
Max. Drehmoment - 100 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288214355
Sonepar Artikelnummer
121152681
Hersteller Artikelnummer
05547630001
Hersteller Typ
05547630001
Hersteller Artikel Nr.:
05547630001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Aufnahme:
1/2 Zoll
Max. Drehmoment:
100 Nm
Gesamtlänge:
60 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.149 kg


