WERA - 9907 C4 Knarren-Reparatur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05547634001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Aufnahme - 1/2 Zoll
Max. Drehmoment - 300 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288214379
Sonepar Artikelnummer
121152685
Hersteller Artikelnummer
05547634001
Hersteller Typ
05547634001
Hersteller Artikel Nr.:
05547634001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Aufnahme:
1/2 Zoll
Max. Drehmoment:
300 Nm
Gesamtlänge:
50 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.150 kg


